Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 800mm H. 1400mm für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199445
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBP148
EAN/GTIN:
     3606485119168
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Tafeltyp = Rückplatte
Serie = NSY
Breite = 800mm
Höhe = 1400mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Better World-Produkt = Ja

Die äußere Befestigung der Schneider Electric Spacial SF-Rückwand hat eine Höhe von 1400 mm und eine Breite von 800 mm. Es verfügt über ein externes Befestigungssystem mit unverlierbaren Schrauben (Befestigungselemente). Es hat eine Oberfläche aus Poxid-Polyester und eine graue Farbe.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Serie:
NSY
Breite:
800mm
Höhe:
1400mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2199445, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYBP148, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,19*
€ 110,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 91,97*
€ 111,00*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 92,64*
€ 111,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,41*
€ 112,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 115,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.