Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta QUARTZ-GOLD-GW21-LTE4 (EU) + ZUBEHÖR Router 3G, 4G 150 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/a/c 150Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198152
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     QUARTZ-GOLD-GW21-LTE4(EU) + ACC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-Gigabit-Dual-LAN-WLAN-GPS-Router
Wireless-Konnektivität = 3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit = 150 Mbps
WLAN-Standard = IEEE 802.11 b/g/n/a/c
WLAN-Band = 2.4 GHz & 5GHz
Tiefe = 25.5mm
Breite = 73.5mm
Höhe = 103mm

Der Siretta QUARTZ-GOLD-Router ist ein leistungsstarker industrieller Router für die Übertragung großer Datenmengen über das europäische LTE CAT 4-Mobilfunknetzwerk mit zwei integrierten Gigabit-Ethernet-Anschlüssen. Die schnelle Datenübertragung von QUARTZ-GOLD erreicht bis zu 150 Mbit/s Download und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit. Es verfügt außerdem über eine Rückfallsicherung auf die 3G/UMTS-Kommunikation, falls 4G/LTE nicht verfügbar ist. Er ist gut geeignet für IoT/mobile Breitbandanwendungen und bietet zuverlässige, sichere drahtlose Konnektivität.Europäische 4G/LTE-Bänder Arm Cortex A7 900 MHz 2 x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (100/1000 Mb) Hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen Integrierter Watch Dog, Multi-Link-Erkennung Kleines Industriedesign Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit: -30 bis +75 °C. VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, IPsec WAN-Ausfall-Netzwerk-Redundanz WiFi: 2,4 GHz und 5 GHz Stoß- und Schwingungsfestigkeit 2 x LAN, 1 x WAN/1 x LAN
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-Gigabit-Dual-LAN-WLAN-GPS-Router
Wireless-Konnektivität:
3G, 4G
Netzwerkgeschwindigkeit:
150 Mbps
WLAN-Standard:
IEEE 802.11 b/g/n/a/c
WLAN-Band:
2.4 GHz & 5GHz
Tiefe:
25.5mm
Breite:
73.5mm
Höhe:
103mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, umts router vpn, 3g router, router 2 port, 2198152, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siretta, QUARTZGOLDGW21LTE4(EU)+ACC, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,77*
€ 445,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.