Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IR38064MTRPBF Spannungsregler, Buck Controller, QFN 26-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2196036
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR38064MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Mikrocontroller
dc-dc wandler ics
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 26
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
26
Weitere Suchbegriffe: 2196036, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, IR38064MTRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.271,24*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 3,81781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.462,32*
€ 18.400,1608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.412,32*
€ 18.340,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.271,24*
€ 18.172,7756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.