Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Echtzeituhr (RTC), 128 bit, 128 bit RAM, HXSON8, HXSON8 8, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194637
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85063TP/1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
User RAM = 128 bit, 128 bit
Gehäusegröße = HXSON8, HXSON8
Pinanzahl = 8, 8

Der NXP PCF85063TP ist eine CMOS1-Echtzeituhr und ein Kalender, die für einen geringen Stromverbrauch optimiert sind. Ein versetztes Register ermöglicht die Feinabstimmung der Uhr. Alle Adressen und Daten werden seriell über den bidirektionalen I2C-Bus mit zwei Leitungen übertragen. Die maximale Busgeschwindigkeit beträgt 400 kbit/s. Die Registeradresse wird nach jedem geschriebenen oder gelesenen Datenbyte automatisch erhöht.Minuten- und Halbminute-Interrupt Oszillatorstopp-Erkennungsfunktion Interner Reset bei Einschalten (POR)
Weitere Informationen:
User RAM:
128 bit, 128 bit
Gehäusegröße:
HXSON8, HXSON8
Pinanzahl:
8, 8
Weitere Suchbegriffe: 2194637, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, NXP, PCF85063TP1Z, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.