| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2194633 Herst.-Nr.: PCF2129AT/2,518 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| User RAM = 128 bit, 128 bit Gehäusegröße = So20, SO20 Pinanzahl = 20, 20
Der NXP PCF2129 ist ein CMOS1-Echtzeituhr (RTC) und Kalender mit einem integrierten temperaturkompensierten Quarzoszillator (Xtal) (TCXO) und einem 32,768-kHz-Quarzkristall, der für sehr hohe Genauigkeit und sehr niedrigen Stromverbrauch optimiert ist. Der PCF2129 verfügt über einen auswählbaren I2C-Bus oder SPI-Bus, einen Batterie-/Batterie-Sicherungsumschalter, eine programmierbare Watchdog-Funktion, eine Zeitstempelfunktion und viele andere Funktionen.Batterie-unterstützte Ausgangsspannung Batterie mit Erkennung von niedrigem Ladezustand Weitere Informationen: | | User RAM: | 128 bit, 128 bit | Gehäusegröße: | So20, SO20 | Pinanzahl: | 20, 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2194633, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, NXP, PCF2129AT2,518, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks |
| | |
| |