Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP E/A-Erweiterung, 8-Kanal I2C, TSSOP16 16-Pin 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194619
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9534PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2194619
Halbleiter
Schnittstellen
I/O Expander
Anzahl E/A-Kanäle = 8
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 16
Gehäusegröße = TSSOP16
Taktfrequenz = 400kHz

Das NXP PCA9534 ist ein 16-poliges CMOS-Gerät, das 8 Bits Universal Parallel Ein- oder Ausgang (GPIO)-Erweiterung für I2C-Bus- oder SMBus-Anwendungen bietet und zur Erweiterung der NXP Semiconductors Familie von I2C-Bus-E/A-Expandern entwickelt wurde.Rauschfilter an SCL/SDA-Eingängen Kein Fehler beim Einschalten Interner Reset beim Einschalten
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
8
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
16
Gehäusegröße:
TSSOP16
Taktfrequenz:
400kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.