Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 10m I ø 10mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194435
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DRF 1010IS
EAN/GTIN:
     3660058180788
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 10m
Schlauch Innendurchmesser = 10mm
Schlauch Außendurchmesser = 14mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Ausgangsanschluss = G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = ISI 06
Fließrate = 750l/min

Die Prevost Schlauchtrommeln für Druckluft haben einen Schlauchdurchmesser von 10 x 14 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein Gehäuse aus verzinktem Stahl mit UV-beständiger elektrostatischer Polyesterbeschichtung, behandelte Stahlfeder.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen 15 °C und +65 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10m
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Schlauch Außendurchmesser:
14mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Ausgangsanschluss:
G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
ISI 06
Fließrate:
750l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller prevost, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, 2194435, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DRF1010IS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.