Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 10m I ø 10mm A ø 17mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 10m I ø 10mm A ø 17mm inkl. Schlauch 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2194413
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DMO 1010IS
EAN/GTIN:
     3660058224147
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 10m
Schlauch Innendurchmesser = 10mm
Schlauch Außendurchmesser = 17mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = G3/8, Innengewinde
Ausgangsanschluss = G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = ISI 06
Fließrate = 900l/min

Die Prevost Schlauchtrommeln haben einen Schlauchdurchmesser von 10 x 17 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein feuerverzinktes Gehäuse aus geformtem Stahl mit UV-beständiger Polyesterbeschichtung auf elektrostatischer Pulverbeschichtung.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen -15 °C und +40 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10m
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Schlauch Außendurchmesser:
17mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
G3/8, Innengewinde
Ausgangsanschluss:
G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
ISI 06
Fließrate:
900l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller prevost, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, 2194413, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DMO1010IS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,26*
€ 853,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,51*
€ 689,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.