Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2194409
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DMO 0815IS
EAN/GTIN:
     3660058223256
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 15m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 14mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = G3/8, Innengewinde
Ausgangsanschluss = G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = ISI 06
Fließrate = 350l/min

Die Prevost Schlauchtrommeln haben einen Schlauchdurchmesser von 8 x 14 mm. Er hat einen Druck von 12 bar. Es verfügt über ein feuerverzinktes Gehäuse aus geformtem Stahl mit UV-beständiger Polyesterbeschichtung auf elektrostatischer Pulverbeschichtung.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen -15 °C und +40 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
14mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
G3/8, Innengewinde
Ausgangsanschluss:
G3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
ISI 06
Fließrate:
350l/min
Weitere Suchbegriffe: prevost schlauchtrommel 15 m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, 2194409, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DMO0815IS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,94*
€ 916,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,71*
€ 896,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,10*
€ 821,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,34*
€ 765,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,70*
€ 749,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.