Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G3/8 Innen ø 8x15mm inkl Schlauch= 15m bis 400 bar3/8ZollBSP, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G3/8 Innen ø 8x15mm inkl Schlauch= 15m bis 400 bar3/8ZollBSP, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2194408
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DMO 0815HPI
EAN/GTIN:
     3660058035699
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einlass Anschlussgröße = G3/8
Schlauch Innendurchmesser = 8x15mm
Schlauch inklusive = Ja
Schlauchlänge = 15m
Maximaler Arbeitsdruck = 400 bar
Einlassanschluss = 3/8Zoll
Einlass Gewinde = BSP
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung

Die Prevost Edelstahlschlauchtrommeln für Warmwasser haben einen Schlauchdurchmesser von 8 x 15 mm. Er hat einen Druck von 400 bar.Er hat eine Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Einlass Anschlussgröße:
G3/8
Schlauch Innendurchmesser:
8x15mm
Schlauch inklusive:
Ja
Schlauchlänge:
15m
Maximaler Arbeitsdruck:
400 bar
Einlassanschluss:
3/8Zoll
Einlass Gewinde:
BSP
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Weitere Suchbegriffe: prevost schlauchtrommel 15 m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, 2194408, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, PREVOST, DMO0815HPI, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,72*
€ 1.721,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,12*
€ 1.694,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,62*
€ 1.604,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,11*
€ 1.499,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,75*
€ 1.457,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.