Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G1/2 Innen ø 16x24mm inkl Schlauch= 25m bis 10 bar1/2ZollBSP, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194396
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DLO 1625LS
EAN/GTIN:
     3660058069908
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einlass Anschlussgröße = G1/2
Schlauch Innendurchmesser = 16x24mm
Schlauch inklusive = Ja
Schlauchlänge = 25m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einlassanschluss = 1/2Zoll
Einlass Gewinde = BSP
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung

Die Prevost Schlauchtrommeln haben einen Schlauchdurchmesser von 16 x 24 mm. Er hat einen Druck von 10 bar.Er hat eine Temperatur zwischen -15 °C und +60 °C.
Weitere Informationen:
Einlass Anschlussgröße:
G1/2
Schlauch Innendurchmesser:
16x24mm
Schlauch inklusive:
Ja
Schlauchlänge:
25m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einlassanschluss:
1/2Zoll
Einlass Gewinde:
BSP
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10bar 25m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, 2194396, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, PREVOST, DLO1625LS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,65*
€ 2.370,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,62*
€ 2.342,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,16*
€ 2.221,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,84*
€ 2.079,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,85*
€ 2.038,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.