Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G1/2 Innen ø 16x24mm inkl Schlauch= 15m bis 10 bar1/2ZollBSP, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVOST Schlauchtrommel, Anschluss G1/2 Innen ø 16x24mm inkl Schlauch= 15m bis 10 bar1/2ZollBSP, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2194386
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DGO 1615LS
EAN/GTIN:
     3660058069854
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einlass Anschlussgröße = G1/2
Schlauch Innendurchmesser = 16x24mm
Schlauch inklusive = Ja
Schlauchlänge = 15m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einlassanschluss = 1/2Zoll
Einlass Gewinde = BSP
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung

Die Prevost DGO Schlauchtrommel für Niederdruckwasser hat einen Schlauchdurchmesser von 16 x 24 mm. Er hat einen Druck von 10 bar.Geeignet für den Einsatz in Industrieküchen, Schlachthöfen, Molkereien, Lebensmittelverarbeitung, chemischen und pharmazeutischen Anlagen
Weitere Informationen:
Einlass Anschlussgröße:
G1/2
Schlauch Innendurchmesser:
16x24mm
Schlauch inklusive:
Ja
Schlauchlänge:
15m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einlassanschluss:
1/2Zoll
Einlass Gewinde:
BSP
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Weitere Suchbegriffe: prevost schlauchtrommel 15 m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, 2194386, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, PREVOST, DGO1615LS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,04*
€ 1.179,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,23*
€ 1.096,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,98*
€ 1.010,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,16*
€ 972,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.