Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Binärzähler 14-Bit Zähler HEF SMD Binär 16-Pin SO16 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194353
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4060BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Gehäusegröße = SO16
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 14
Logikfamilie = HEF
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Anzahl der Elemente = 5
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO16
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
14
Logikfamilie:
HEF
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Anzahl der Elemente:
5
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2194353, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, HEF4060BT,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
1050
25
€ 7,00*
ab € 0,142*
€ 0,395*
1 Tag
3957
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,746*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.