Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194290
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC07APW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = TSSOP14
Pinanzahl = 14

Der Nexperia 74LVC07A ist ein Hex-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen. Eingänge können von entweder 3,3-V- oder 5-V-Geräten angesteuert werden. Diese Funktion ermöglicht den Einsatz dieser Geräte als Umsetzer in gemischten 3,3-V- und 5-V-Umgebungen.Großer Versorgungsspannungsbereich von 1,2 V bis 5,5 V. CMOS mit niedrigem Energieverbrauch Direkte Schnittstelle mit TTL-Pegel
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
6
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
TSSOP14
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 2194290, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74LVC07APW,118, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,418*
€ 0,497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.