Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74HC Seriell - Parallel SMD Octal 14-Pin SO14 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194252
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC164D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SO14
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Octal
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 13
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO14
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Octal
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
13
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 2194252, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC164D,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,482*
€ 0,574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,322*
€ 0,383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,298*
€ 0,355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.