Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neodym Magnet, Scheibe, 6mm, 0.74kg x 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192237
EAN/GTIN:
     5059044254639
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Glasboardmagnet
Magnettyp = Scheibe
Breite/Durchmesser = 6mm
Haftkraft = 0.74kg
Stärke = 3mm

Neodym-Scheibenmagnet von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von starken hochwertigen Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB). Seltenerdmagnete sind die stärkste Art von Dauermagneten, die derzeit hergestellt werden, d. H. Sie sind erstaunlich leistungsfähig für ihre Größe und haben unzählige Einsatzmöglichkeiten. Diese RS Pro Magnetscheiben sind in Münzform und durch die Dicke magnetisiert. Sie bestehen aus Neodym-Magnetmaterial und sind für eine glänzende korrosionsbeständige Oberfläche mit Nickel-Kupfer-Nickel beschichtet. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 C (176 F), wodurch sie extrem Durable sind. Jeder Magnet hat eine dreifache Beschichtung aus Nickel, Kupfer und Nickel, um Korrosion zu verhindern. Unsere Neodym-Magnete werden häufig in der Technik und Fertigung eingesetzt, wo eine kompakte Größe und maximale Festigkeit erforderlich sind. Sie haben auch viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Mit den Scheibenmagneten der Größe N35 von 20 mm bis 3 mm Außendurchmesser und einer Dicke von 10 mm bis 1 mm bietet RS Pro den perfekten Scheibenmagneten für die gewünschte Anwendung. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige Seltenerd-Scheibenmagnete Magnete bestehen aus Neodym (NdFeB) und sind daher extrem robust und Durable Diese Magnete bieten die stärkste Art von permanentem Magnetfeld Außendurchmesser in diesem Bereich von 20 mm bis 3 mm Dicke von 10 mm bis 1 mm Diese Scheibenmagnete haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Die Magnetisierungsrichtung dieser Ringe ist axial magnetisiert Toleranz: ±0,05 mm Dreischichtige Magnetscheiben NI+Cu+Ni (Salzsprühnebelprüfung 24 Stunden) Güte N35 Anwendungen Scheibenmagnete sind kreisförmige, Zylinder- oder Münzmagnete, bei denen die Dicke den Durchmesser nicht überschr
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Scheibe
Breite/Durchmesser:
6mm
Haftkraft:
0.74kg
Stärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, neodymmagnet 0,7 kg, compact cylinder, 2192237, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, RS PRO, OSC9012, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.