| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2192059 Herst.-Nr.: EMK33H2H-25.000M TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oszillator-Typ = MEMS Ausgangsfrequenz max. = 25MHz Frequenz-Toleranz = 5% Ausgangspegel = CMOS Gehäusetyp = Band und Rolle Pinanzahl = 4
Der Ecliptek MEMS-Taktoszillator der Serie EMK33 verfügt über eine Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion und eine Nennfrequenz von 25 MHz. Er verfügt über eine Stiftverbindung mit hoher Impedanz mit drei Zuständen. Dieser Oszillator wird in Band- und Rollenverpackung geliefert.Montageart: Oberflächenmontage Ausgangstyp: CMOS Frequenzstabilität: ±50 ppm Gehäuse: 4-SMD, ohne Kabel Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C. Weitere Informationen: | | Oszillator-Typ: | MEMS | Ausgangsfrequenz max.: | 25MHz | Frequenz-Toleranz: | 5% | Ausgangspegel: | CMOS | Gehäusetyp: | Band und Rolle | Pinanzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2192059, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Ecliptek, EMK33H2H25000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators |
| | |
| |