Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek 32.768MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, 20ppm, 12.5pF, Band und Rolle, 4-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2191967
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     E1WSDA12-32.768K TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Standard Frequenz = 32.768MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = Band und Rolle
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 3.7 x 7.9 x 2.5mm
Frequenz-Toleranz = 20ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
3.7 x 7.9 x 2.5mm
Frequenz-Toleranz:
20ppm
Weitere Suchbegriffe: 2191967, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Ecliptek, E1WSDA1232768KTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 0,912*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.