Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC CIRCON M23 M23 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420040 + 73002720
EAN/GTIN:
     5059039227716
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M23
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 100 V
Gehäusegröße = M23
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer

Lapp CIRCON Kabelkupplung. Die Kabelsteckverbinder der Serie CIRCON M23 von Lapp sind eine robuste und kompakte Lösung für industrielle Steckverbinderanwendungen. Die Steckverbinder verfügen über ein Standardgehäuse mit M23-Gewinde für einfaches und sicheres Stecken und bilden im gesteckten Zustand außerdem eine feste Abdichtung mit Schutz vor eindringenden Medien. In Verbindung mit ihrem vernickelten Zinkgehäuse, das einen ausgezeichneten mechanischen Schutz bietet, sind die Kabelkupplungen der Serie CIRCON M23 langlebig und zuverlässig. Die einfach montierbaren Kabelsteckverbinder verfügen außerdem über einen eingekerbten Bereich für den Einsatz mit farbcodierten Ringen, die eine ideale Methode zur Identifizierung der Steckverbinder für schnelle und einfache Kabelverwaltung darstellen. Diese kabelmontierten Steckverbinder enthalten außerdem einen EMV-Kabelschirmring, der für eine 360°-Abschirmung sorgt, sowie eine Kabelverschraubung, die Verschleiß an der Kabelbaugruppe verhindert. Eigenschaften und Vorteile Entwickelt gemäß DIN-Norm EN61984 Schutzklasse IP68 Beständig gegen Vibrationen, Korrosion und elektromagnetische Störungen Kontaktwiderstand ;4 mΩ Schnelle und einfache Montage Leicht zu Identifizierendes Markierungssystem Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +125 °C Umgebungsbedingungen Diese robusten Steckverbinder dichten gemäß IP68 ab, d. h. sie sind äußerst beständig gegen das Eindringen von Staub und selbst bei vorübergehendem Eintauchen beständig gegen Wasser. Sie eignen sich für den Einsatz in rauen Umgebungen in Innenräumen und sogar für einige Anwendungen im Freien. Der Steckverbinder ist zudem beständig gegen Schäden durch Vibrationen und daher für den Einsatz mit schweren Industriemaschinen geeignet. Anwendungen Diese Kabelsteckverbinder-Kupplungen der Serie CIRCON M23 sind für den Einsatz mit mehradrigen Kabeln in einer Vielzahl von industriellen Steuersignalanwendungen und für Impulsgeber-Rückmeldungen bei Servoantrieben bestimmt. Robotik Steuerung und Automatisierung Druck Passende Steckverbinder Kabelkupplungen der Serie CIRCON M23 passen zu den entsprechenden Kabelsteckverbindern. 219-475 219-475 ist eine 7-polige Kabelbuchse 219-481 219-481 ist eine 8+1-polige Kabelbuchse 218-905 218-905 ist eine 12-polige Kabelbuchse 218-955 218-955 ist eine 17-polige Kabelbuchse 218-911 218-911 ist ein 7-poliger Kabelstecker 218-927 218-927 ist ein 8+1-poliger Kabelstecker 218-933 218-933 ist ein 12-poliger Kabelstecker 218-949 218-949 ist ein 17-poliger Kabelstecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M23
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
100 V
Gehäusegröße:
M23
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, epic-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, 219144, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lapp, 44420040+73002720, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 22,73*
€ 38,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,43*
€ 41,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75007810
ab € 0,61*
Zubehör
Lapp Kabel
0034612
ab € 125,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.