Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 160bar, Ø 63mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190894
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9636323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 160bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
160bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 2190894, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9636323, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.