Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 0.6bar, Ø 100mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190834
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9354310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 0.6bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
0.6bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2190834, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9354310, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.