Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 6bar, Ø 63mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190670
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9020756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 6bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
6bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 2190670, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9020756, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,08*
€ 79,25*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 81,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
9084924
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.