Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 35mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2189802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213650222E3
EAN/GTIN:
     5059040905245
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

CEI 384-4/CECC 30300. Serie 136. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Sehr niedrige Impedanz und niedriger ESR Sehr lange Nutzungsdauer: 4000 Std. bis 10000 Std. bei 105 °C Sehr hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnetes Brummstromvermögen Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, isoliert mit einer blauen Hülse Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für allgemeine Industrieanwendungen, EDV, Audio/Video und Telekommunikation; Glättung, Filterung und Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, alu elko vishay, alu elko, 2189802, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL213650222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 5,57*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 5,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.