Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2189795
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213650102E3
EAN/GTIN:
     5059040974326
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 1.7A

CEI 384-4/CECC 30300. Serie 136. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Sehr niedrige Impedanz und niedriger ESR Sehr lange Nutzungsdauer: 4000 Std. bis 10000 Std. bei 105 °C Sehr hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnetes Brummstromvermögen Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, isoliert mit einer blauen Hülse Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für allgemeine Industrieanwendungen, EDV, Audio/Video und Telekommunikation; Glättung, Filterung und Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
1.7A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 35v, alu elko vishay, alu elko, 2189795, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL213650102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,87*
2 Tage
844
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,63*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 4,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.