Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Kaschierte Leiterplatte FR4, 1-seitig, 150 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189163
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2189163
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 150 x 200mm
FR Materialgüte = FR4

Die CIF-Kupferwiderstandsplatine 1-seitig, 16/10 mm, 35 μm hat das Format 150 x 200 mm. Es hat hochwertiges Laminat, 8 Schichten Glasgewebe und MIL 13949 F-Standard.Entflammbarkeitsklasse UL94V0 Feuchtigkeitsaufnahme <0,05 % Lichtbogenwiderstand: 60 Sek. Verlusttangente 0,035 Wärmeleitfähigkeit 0,3 W MK
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
150 x 200mm
FR Materialgüte:
FR4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.