| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2188429 Herst.-Nr.: 00500105 EAN/GTIN: 4049505617609 |
| |
|
| | |
| Typ = Wandmontage-Halterung Zur Verwendung mit = Serie Bocube Alu Breite = 86mm Material = Aluminium Serie = BA WL 08
Die BOPLA Bocube Alu Wandhalterung aus Aluminium ist in hellgrauer Farbe erhältlich.2 Wandhalterungen, 4 Schrauben Weitere Informationen: | | Typ: | Wandmontage-Halterung | Zur Verwendung mit: | Serie Bocube Alu | Breite: | 86mm | Material: | Aluminium | Serie: | BA WL 08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2188429, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 00500105, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, 500105BAWL087035 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,37* | € 18,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,26* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|