| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2188383 Herst.-Nr.: RIoT-SENW-TMP-8T1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Modulation = FM Nenn-Betriebsspannung: = 3V dc
Der optische RF Solutions Sensor misst die Temperatur und überträgt das HF-Signal im voreingestellten Zeitintervall. Er wird in Verbindung mit dem RIOT-Minihub verwendet, sodass der Benutzer die Temperaturmessung auf einem Smartphone/PC über das Internet überall auf der Welt anzeigen kann.FM-Sender 868 MHz Temperaturbereich von -55 bis +125 °C. Bis zu 200 m Reichweite Wasserdicht gemäß IP68 Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Modulation: | FM | Nenn-Betriebsspannung:: | 3V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2188383, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, RF Solutions, RIoTSENWTMP8T1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs |
| | |
| |