Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power LCS100 Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 4.5A 108W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 373 V dc Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188341
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     LCS100US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.5A
Nennleistung = 108W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 120 → 373 V dc
Gehäusetyp = Geschlossen
Medizintechnische Zulassung = Nein
Serie = LCS100

Das XP Power AC/DC-Netzteil wurde entwickelt, um eine kostengünstige Lösung für industrielle Elektronik und Technologieanwendungen zu bieten. Er hat eine Nennausgangsspannung von 24 Volt und bietet eine Ausgangsspannung, eine LED-Betriebsanzeige, einen niedrigen Stromverbrauch im Standby. Zu den Anwendungen gehören Hilfsstromquellen, Sicherheitsinstallationen, Beleuchtungssteuerung, intelligente Heim- oder Bürosteuerungssysteme, Ticketing- und Verkaufsautomaten. Er hat einen Wirkungsgrad von 90 % und eine Leistung von 108 Watt.Es verfügt über ITE- und Industriezulassungen Er bietet Überstrom- und Überspannungsschutz Es verfügt über europäische und US-Sicherheitszulassungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.5A
Nennleistung:
108W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 120 → 373 V dc
Gehäusetyp:
Geschlossen
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Serie:
LCS100
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 2188341, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, LCS100US24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,97*
€ 22,56*
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 24,07*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,32*
€ 27,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.