Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit DAC DAC8043U, 284ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 Bit DAC DAC8043U, 284ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-2188180
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8043U
EAN/GTIN:
     5059042783179
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 284ksps
Skalierungsfehler = ±2LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 1µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 12-Bit, einfach, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
284ksps
Skalierungsfehler:
±2LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
1µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2188180, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC8043U, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.