Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186230
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172767-3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2186230
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Crimp Anschlussklemmengehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Länge = 26mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 4
Serie = 172767

Der Molex Mini-Fit Sigma ist ein Steckergehäuse mit zwei Reihen und einem Raster von 4,20 mm. Er ist glühdrahtfähig und wird für Strom-, Wire-to-Board- und Wire-to-Wire-Anwendungen verwendet. Es besteht aus Nylonmaterial und ist schwarz gefärbt. Er hat maximal 4 Schaltkreise.It is EU RoHS compliant Verriegelung am passenden Teil
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Länge:
26mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
4
Serie:
172767
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.