Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PFC-Controller 50 kHz 2mA Quelle -1.1mA max. Sink 1.3mA 2 mA SoC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184858
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNRG012TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Schaltfrequenz max. = 50 kHz
Anlaufstrom = 2mA
Interface = Digitaler Controller-IC
Sink-Strom = 1.3mA
Versorgungsstrom max. = 2 mA
Gehäusegröße = SoC
Pinanzahl = 20
Arbeitsspannnung max. = 19 V

Die STMicroelectronics umfasst einen Multimode-PFC-Controller, einen Hochspannungs-Doppelendcontroller für LLC-Resonanz-Halbbrücke, einen 800-V-Startgenerator und einen hochentwickelten digitalen Motor, der den optimalen Betrieb von drei Blöcken verwaltet.Vollständiger Satz an PFC-Schutzvorrichtungen Zeitversetzte Steuerung von resonanten Halbbrücken Schutz vor Spannungsabfall Kompletter Satz Halbbrückenschutz S020-Gehäuse
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
50 kHz
Anlaufstrom:
2mA
Interface:
Digitaler Controller-IC
Sink-Strom:
1.3mA
Versorgungsstrom max.:
2 mA
Gehäusegröße:
SoC
Pinanzahl:
20
Arbeitsspannnung max.:
19 V
Weitere Suchbegriffe: 2184858, Halbleiter, Stromversorgung, Leistungsfaktor Korrektur, STMicroelectronics, STNRG012TR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Factor Correction
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.