Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio-Leistungsverstärker 2-Kanal Stereo MULTIWATT V 25W 8-Pin +150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-218484
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7264
EAN/GTIN:
     5059042190533
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Anwendung = Lautsprecher
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Anwendung:
Lautsprecher
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 218484, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7264, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,67*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.