Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth-System-on-Chip (SOC), SMD, Drahtloser Audio-Mikrocontroller, 32 bit ARM Cortex M0, QFN48,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184828
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-355AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Prozessoreinheit = Drahtloser Audio-Mikrocontroller
Technologie = 32 bit ARM Cortex M0
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN48
Pinanzahl = 48
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Drahtloser Audio-Mikrocontroller
Technologie:
32 bit ARM Cortex M0
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN48
Pinanzahl:
48
Weitere Suchbegriffe: 2184828, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, STMicroelectronics, BLUENRG355AT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.