Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 50mA, 1 HVSSOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184672
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79801QDGNRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 15 mV
Load-Regulation = 32 mV
Gehäusegröße = HVSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
15 mV
Load-Regulation:
32 mV
Gehäusegröße:
HVSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2184672, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79801QDGNRQ1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.