Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184671
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79801QDGNRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 50mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 15 mV
Load-Regulation = 32 mV
Gehäusegröße = HVSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
15 mV
Load-Regulation:
32 mV
Gehäusegröße:
HVSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2184671, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79801QDGNRQ1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.