Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 230V ac, 12V dc / 833mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184611
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8711-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 10w 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 833mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Kabellänge = 1.7m
Länge = 100mm

Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. AC / DC-Netzadapter. Einsteckbare Netzteile, die eine feste, nicht-stabilisierte Gleichstromspannung ausgeben. Standardausführung wird mit einem Brückengleichrichter und einem Kondensator geliefert. Mit einem ca. 1,7 m langen Anschlusskabel und einem Ausgangssteckverbinder mit einem Innendurchmesser von 2,1 mm und einem Außendurchmesser von 5,5 mm. Die Polarität ist positiv im Ausgangssteckverbinder.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
833mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Kabellänge:
1.7m
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2184611, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 871112, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.