Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS Puffer SOT-23 CMOS CMOS' ESR 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184595
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV1T34DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = CMOS
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
CMOS
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74lv logic, 2184595, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LV1T34DBVR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,82*
€ 342,5058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,27*
€ 314,4813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,31*
€ 313,3389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,50*
€ 290,955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.