Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 3-Bit Schieberegister 74 Seriell - Parallel SMD 16-Pin TSSOP 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184594
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC595PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2184594
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 3
Logikfamilie = 74
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 14
Pinanzahl = 16
Direction Typ = Uni-Directional
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
3
Logikfamilie:
74
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
14
Pinanzahl:
16
Direction Typ:
Uni-Directional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.