Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 250V, IP X7
Artikel-Nr.:
     108EL-2184267
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2184267
EAN/GTIN:
     5056111961803
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
fussschalter 2s
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 3 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP X7
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz, Grau
Breite = 65mm

Mehrzweck-Fußschalter ohne Schutz, RS PRO. RS PRO-Fußschalter, die sich ideal für eine Reihe von Anwendungen eignen. Der flache Schalter wurde für einen verbesserten Benutzerkomfort entwickelt und besteht aus Kunststoff mit einem erhöhten Laufflächenmuster. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, wenn manuelle Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. Dieses Fußsteuerpedal verfügt über keine Schutzvorrichtung und kann in verschiedenen Umgebungen verwendet werden. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Die Serie wurde von RS zugelassen, was ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität bedeutet, auf die Sie sich verlassen können. Diese Serie von Fußpedalschaltern umfasst: ; 218-4245 218-4245 – momentan, einpolig, zweifach (SPDT) ; 218-4267 218-4267 – momentan, einpolig, zweifach (SPDT) ; 251-2224 251-2224 – momentan, einpolig, zweifach (SPDT), gelbe Abdeckung und schwarzer Sockel ; 325-2692 325-2692 – momentan, einpolig, zweifach (SPDT), grüne Abdeckung und schwarzer Sockel ; 325-2686 325-2686 – momentan, einpolig, zweifach (SPDT), rote Abdeckung und schwarzer Sockel ; 325-2715 – momentan, 2 NO 513-5145 – momentan 325-2715 – momentan, 2 NO 513-5145 – momentan ; , 2 , 2 X SPST, medizinisch zugelassen 513-5139 – momentan, ; 2 NC ( 2 NC (. Eigenschaften und Vorteile:. Gelenk vorn, flache Bauform Erhöhtes Profilmuster Fuß- oder Handbetätigung Tastend (nicht rastend) mit einpoligen Wechslerkontakten Mit 2-m-Kabel im Lieferumfang Doppelte Ausführung – 2 Schließerkontakte mit gemeinsamer Verbindung. Die physische Sperre zwischen den Pedalen verhindert ungewollte gleichzeitige Betätigung Einfacher Fußschalter, auch erhältlich in Rot (RS ; 325-2686 325-2686 ), Grün (RS ; 325-2692 325-2692 ) und Gelb (RS ; 251-2224 251-2224 ) Betriebstemperatur: -5°C bis +40°C. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
3 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP X7
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz, Grau
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: 2184267, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62210001, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.