Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W4S250 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 72W, 320 x 85mm, 1400U/min, 870m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183113
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W4S250-CA02-02
EAN/GTIN:
     5059039108022
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 72W
Tiefe = 85mm
Abmessungen = 320 x 85mm
Geräuschpegel = 58dB
Lüfterdrehzahl = 1400U/min
Lagertyp = Kugel

Ebm-papst AC-AxiallüfterDer ebm-papst spiralförmige AC-Axiallüfter ist eine High-Tech-Kühllösung. Er ist in den Größen 320 mm x 85 mm und 230 V ac erhältlich. Der Lüfter hat eine Motordrehzahl von 1400 U/min. Sie hat eine verlängerte Kugellagerlebensdauer, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Die ebm-papst AC-Lüfter bieten eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen, mit denen Sie sie in jeder axialen Position montieren können. Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 72 W.Eigenschaften und VorteileAusgestattet mit einem gelben verchromten Schutzgitter auf der Einlassseite Die Spirale besteht aus verzinktem Stahl mit schwarzer Lackbeschichtung Lange Standzeit Luftstrom von 870 m3/hAnwendungenCatering Haushaltsgeräte Gehäuse Lüfter, Motoren und Pumpen Heizung und Lüftung Industrielle Antriebe Messgeräte Beleuchtung Maschinen und Industrie Medizinisch Netzteile Druck Telekom UV-Systeme Schutzart IP20ZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
72W
Tiefe:
85mm
Abmessungen:
320 x 85mm
Geräuschpegel:
58dB
Lüfterdrehzahl:
1400U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2183113, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W4S250CA0202, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,99*
€ 573,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.