| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182020 Herst.-Nr.: 975.691.01 EAN/GTIN: 4049787020500 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsbügel Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = FlatSIGN-Turm Abmessungen = 60 x 101 x 192 mm
Das WERMA bietet Montagesatz, Adapterplatte und Rohrschellen für die Montage des Signalturms der Serie Flat SIGN.Zubehörtyp - Befestigungshalterung Für den Einsatz mit - Flat SIGN Tower Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsbügel | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | FlatSIGN-Turm | Abmessungen: | 60 x 101 x 192 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2182020, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97569101, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,68* | € 21,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,59* | € 21,53* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,54* | € 24,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,14* | € 24,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,40* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|