Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 4 x 5 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181024
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113262
EAN/GTIN:
     3258951132623
Suchbegriffe:
2181024
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Gabel-Ringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 4 mm, 5mm
Gesamtlänge = 112 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Größe = 4 x 5 mm

Der Expert by Facom Gabelschlüssel ist aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Das offene Ende ist um 15° von der Griffachse abgewinkelt. Es ist zertifiziert nach ISO 691, ISO 1711-1, ISO 3318 und ISO 10102.Es hat eine hohe Chromoberfläche Er hat eine Länge von 112 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
4 mm, 5mm
Gesamtlänge:
112 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Größe:
4 x 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.