Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren QM/33 Montagehalterung, Schalter-Befestigung für Magnetschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180733
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/33/020/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Zubehörtyp = Schalter-Befestigung
Serie = QM/33
Zur Verwendung mit = Magnetschalter
Länge = 5mm

Die Reed-Schalterhalterung der Serie IMI Norgren QM/33. Es ist ein Montageelement für Magnetschalter. Er hat einen Zylinderdurchmesser von 20 mm.Geeignet für alle Zylinderbereiche mit Magnetkolben Alternative Varianten ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schalter-Befestigung
Serie:
QM/33
Zur Verwendung mit:
Magnetschalter
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Montagehalterung, Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, montagehalterung norgren, imi norgren originalteile, 2180733, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Norgren, QM3302022, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories, IMI Norgren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
333
5
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,79*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,39*
2 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 3,92*
€ 5,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.