Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Rp 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2180174
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing vernickelt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Rohrdurchmesser = 15mm
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Schwarz

Das IMI Norgren Kugelventil verfügt über einen Volldurchgang für minimalen Durchflusswiderstand und einen großen Druck- und Temperaturbereich. Es ist einfach zu installieren und wartungsfrei.Messing oder vernickeltes Material -20 bis 200 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing vernickelt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Rohrdurchmesser:
15mm
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1635
3
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 7,70*
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 7,84*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,19*
2 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 9,41*
€ 12,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.