Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Herion-Druckschalter, G 1/4 Elektromechanisch Druckschalter, 30V, 1bar → 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2179993
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880600000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 30 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Elektromechanisch
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Typ = Elektromechanischer Druckschalter
Nennspannung = 30V
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = Herion-Druckschalter
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
LED-Anzeige = Nein

Der elektromechanische Druckschalter IMI Norgren. Anschlussgröße ist G1/4.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
30 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Elektromechanisch
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
Elektromechanischer Druckschalter
Nennspannung:
30V
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
Herion-Druckschalter
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
LED-Anzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, nogren druckluftschalter, imi norgren originalteile, druckluftschalter 30 bar, 2179993, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0880600000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,18*
€ 91,22*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,44*
€ 96,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 136,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.