Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, G 1/8 Druckschalter, -1bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2179991
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0860810000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Anschluss = G 1/8
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = Pneumatischer elektronischer Druckschalter
Anschlussgewinde Größe = 1/8 Zoll
Kontaktfunktionen = PNP
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP65
Ausgangstyp = 2 NPN/PNP
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Anschluss:
G 1/8
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
Pneumatischer elektronischer Druckschalter
Anschlussgewinde Größe:
1/8 Zoll
Kontaktfunktionen:
PNP
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP65
Ausgangstyp:
2 NPN/PNP
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, druckluftschalter 10bar, imi norgren originalteile, nogren druckluftschalter, 2179991, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0860810000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
153
€ 4,90*
ab € 110,00*
€ 134,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 136,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 141,83*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 118,13*
€ 145,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.