Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Außen/Innen-Gewinde Abstandhalter M3, 450 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Außen/Innen-Gewinde Abstandhalter M3, 450 Stk.
RS PRO Messing Außen/Innen-Gewinde Abstandhalter M3, 450 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-2179300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2179300
EAN/GTIN:
     5056111961759
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Sortiment Typ = Abstandhalter
Gewindetyp = Außen/Innen
Form = Sechskant
Gewindegröße = M3
Material = Messing
Stückzahl = 450
Finish = Vernickelt
Nennlänge max. = 30mm
Nennlänge min. = 5mm

RS Pro Messing-Abstandshalter mit Außengewinde/Innengewinde und Abstandshalter, M3Dieses Kit enthält 450 Messingstecker-/Buchsendistanzstücke, mit denen Sie Schrauben und andere Befestigungselemente präziser in Geräten positionieren können. Es ist Teil unserer qualitätsgesteuerten RS Pro Serie. Abstandshalter erzeugen kleine Luftspalten zwischen den angetriebenen Komponenten und dem Metallgehäuse, in das sie eingebaut sind. Jeder Abstandshalter sitzt zwischen dem Kopf einer Schraube und der Oberfläche, um die Gesamtleistung des Geräts zu verbessern, das ästhetische Erscheinungsbild zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses zu reduzieren. Die Abstandshalter in diesem Kit bestehen aus robustem, langlebigem Messing. Jeder ist mit einer Nickelbeschichtung beschichtet, die sehr korrosionsbeständig ist. Es sind zwei Kits erhältlich - eines mit M3-Abstandshaltern (dieses) und eines mit M4. Jedes Distanzstück variiert von 5 mm bis 30 mm Länge. Unsere Abstandshalter sind für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben und elektrischen Installationsaufgaben geeignet, einschließlich TV- und Computerbefestigungen und Hängeleuchten.Eigenschaften und Vorteile• Abstandshalter und Abstandshalter • Enthält 450 Abstandshalter • Stecker/Buchse • Sechskant-Gehäuseform • Gewindegröße M3 • Aus Messing • Vernickelt • Kürzste Gehäuselänge von 5 mm • Längste Gehäuselänge von 30 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sortiment Typ:
Abstandhalter
Gewindetyp:
Außen/Innen
Form:
Sechskant
Gewindegröße:
M3
Material:
Messing
Stückzahl:
450
Finish:
Vernickelt
Nennlänge max.:
30mm
Nennlänge min.:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2179300, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandhalter und Distanzhülsen Kits, RS PRO, NPBRASSHEXSPACERKIT,MALEFEMALE, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacer & Standoff Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.