| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2177896 Herst.-Nr.: 74ALVC164245PAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = 74ALVC Logikfunktion = Bus Transceiver Anzahl der Elemente pro Chip = 36 Anzahl der Kanäle pro Chip = 16 Polarität = Non-Inverting Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 48 Ausgangspegel = Tri-State
Die Renesas Electronics 74ALVC164245 16-Bit 3,3 V bis 5 V Pegelverschiebung Transceiver enthält zwei separate Versorgungsschienen Der B-Anschluss verfügt über VCCB, der auf 5 V eingestellt ist, und der A-Anschluss hat VCCA, die auf den Betrieb mit 3,3 V eingestellt ist. Dies ermöglicht die Übersetzung von einer 3,3-V- auf 5-V-Umgebung und umgekehrt. Dieses Gerät wurde für die asynchrone Kommunikation zwischen Datenbussen entwickelt. Der 74ALVC164245 arbeitet bei -40 °C bis +85 °C.Typischer TSK(o) (Ausgangs-Skiew) < 250 ps ESD > 2000 V gemäß MIL-STD-883, Methode 3015 > 200 V mit Maschinenmodell (C = 200 pF, R = 0) VCCA = 2,7 V bis 3,6 V VCCB = 5 V ± 0,5 V CMOS-Leistungsstufen (0,4 μW typ. Statisch) Rail-to-Rail-Ausgangshub für erhöhten Rauschabstand Erhältlich in 48-poligen SSOP- und TSSOP-Gehäusen Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | 74ALVC | Logikfunktion: | Bus Transceiver | Anzahl der Elemente pro Chip: | 36 | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 16 | Polarität: | Non-Inverting | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 48 | Ausgangspegel: | Tri-State |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, 74alvc logic, 2177896, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74ALVC164245PAG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers |
| | |
| |