Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Frequenz-Synthesizer 5V41066PGGI, TSSOP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177875
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5V41066PGGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177875
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Kategorie = Digital-Synthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 200MHz
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Kategorie:
Digital-Synthesizer
Ausgangsfrequenz max.:
200MHz
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.