Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktkonditionierer CMOS SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177861
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     570BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177861
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfamilie = CMOS
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics IDT570 ist ein leistungsstarker Nullverzögerungspuffer (ZDB), der die proprietären analogen/digitalen Phasenregelungs-Schleifenverfahren (PLL) von IDT integriert. Die A-Version wird für 5-V-Designs und die B-Version für 3,3-V-Designs empfohlen. Der Chip ist Teil der Familie ClockBlocks von IDT und wurde als Leistungssteigerung entwickelt, um die heutigen Anforderungen an höhere Geschwindigkeit und niedrigere Spannung zu erfüllen. Die Nullverzögerungsfunktion bedeutet, dass die steigende Flanke des Eingangstaktes mit den steigenden Flanken beider Ausgangstakte ausgerichtet ist, sodass keine Verzögerung durch das Gerät auftritt. Auf dem Chip befinden sich zwei Ausgänge, wobei einer eine durch zwei der anderen Ausgänge geteilt wird.Funktionell äquivalent zu AV9170 (kein Pin-für-Pin-Ersatz). Niedriger Eingangs-/Ausgangsversatz von max. 300 ps (>60-MHz-Ausgänge) Ausgänge mit niedrigem Laufzeitversatz (100 ps). Einer ist ÷ 2 von anderen ability to wählen Sie zwischen 14 verschiedenen Multiplikatoren von 0,5 X bis 32-fach Ausgangstaktfrequenz bis zu 168 MHz bei 3,3 V Kann eine verminderte Eingangstakt-Arbeitszyklus wiederherstellen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,24025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 1,52825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,27001*
€ 352,56131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,46065*
€ 295,66817
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 232,85044*
€ 277,09202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,00064*
€ 258,23076
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 189,03069*
€ 224,94652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,64026*
€ 216,15191
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 161,22079*
€ 191,85274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,24025*
€ 176,4059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.